Beli electrical tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe)Deskripsi:Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics merupakan produk berkualitas tinggi dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dalam hal instalasi pipa air dan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perpipaan. Pipa uPVC Trilliunbasics terdiri dari 2 warna yaitu putih dan abu dengan ukuran yang lengkap sampai 16". Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics sangat cocok untuk digunakan sebagai saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri.Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 (OHSAS) dalam proses produksinya sehingga membuktikan produk Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics telah melewati uji kualitas.atribut:
- Color: Putih
- Length (m): 4
- JONARD TOOLS Insulated Electrical Tool SetDeskripsi:The tool case furnished with these sets folds open to make tools visible for selection and folds closed to protect tools from damage and dust when not in use. Slots within the case keep tools organized and prevent them from sliding around during transport.atribut:
- UNSPSC: 27113201
- Drivers, Keys, and Bits Included: (3) Phillips Screwdrivers(4) Slotted Screwdrivers
- Electrical and Telecom Tools Included: (1) Wire Stripper
- Insulated: Insulated
- Measurement Type: SAE
- Number of Electrical and Telecom Tools: 1
- Number of Pliers: 3
- Number of Screwdrivers, Keys, and Bits: 7
- Pliers Included: (1) Diagonal-Cutting Pliers(1) Lineman's Pliers(1) Long-Nose Pliers
- Tool Families Included: Drivers and Bits; Electrical and Telecom Tools; Pliers
- Tool Storage Type: Tool Case
- Phoenix Contact ToolboxDeskripsi:Tool for processing ferrules according to DIN 46228-4, 0.5 mm² to 2.5 mm², equipped with pressure lock, cutting, stripping, twisting, and crimping unit, with three magazines including a strip each of ferrules from 0.5 mm² to 2.5 mm², packaged in a robust plastic case
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- Asahi Tools Tool SetDeskripsi:Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.atribut:
- Case Color: Blue
- Set Contents: 36piece
- Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
- Body Material: Steel
- Drive Angle (mm): 12.7
- WIHA Insulated Electrical Tool Set (Set Perkakas Listrik)Deskripsi:The tool pouch supplied with these sets holds tools in open-top slots that keep frequently used items within reach. It attaches to a belt and provides on-the-go storage to prevent tools from being misplaced or left at a jobsite.atribut:
- Insulated: Insulated
- Measurement Type: SAE
- Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-Lightweight and high-power type that is optimal for work on the line.-Noise reduction model so that there is no bounce due to rear exhaust.-Used for automobile production line, machine tools and assembly in other general industries, assembling bridatribut:
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- No-load Speed (minute): 7500
- Socket Input Drive (mm): 12.7
- Vinilon Pipa uPVC Standar JIS (uPVC Pipe)Deskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulangatribut:
- Length (m): 4
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- KLEIN TOOLS Insulated Electrical Tool Set (Set Perkakas Kelistrikan)Deskripsi:The tool case furnished with these sets folds open to make tools visible for selection and folds closed to protect tools from damage and dust when not in use. Slots within the case keep tools organized and prevent them from sliding around during transport.atribut:
- Insulated: Insulated
- Measurement Type: SAE
- KLEIN TOOLS Communication & Electronic Tool SetDeskripsi:The tools in communications tool sets prepare lengths of data and telecom cable and make connections that produce reliable signal transmission. They cut, strip, splice, terminate, and more.atribut:
- UNSPSC: 31162810
- Cutting Tools Included: (1) Knife(1) Scissors
- Number of Cutting Tools: 2
- Tool Families Included: Cutting Tools
- Tool Storage Type: Tool Pouch
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga electrical tools Terbaru October 2026
| Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe) | Rp13.900 |
| JONARD TOOLS Insulated Electrical Tool Set | Rp6.099.900 |
| Phoenix Contact Toolbox | Rp1.199.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| Asahi Tools Tool Set | Rp6.499.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set) | Rp719.900 |
| WIHA Insulated Electrical Tool Set (Set Perkakas Listrik) | Rp1.999.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe) | Rp109.900 |
| Fuji Tools Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jrP108413711-1.jpg)


/f1P104821541-1.jpg)
%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)

/m3P104574795-14.jpg)
/peP109800914-9.jpg)
/5jP106206199-2.jpg)
/P102744886-2.jpg)
/7pP109093277-1.jpg)
/gcP106381588-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/P102950450-1.jpg)
/kiP109800738-3.jpg)
/49P106206153-2.jpg)

%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/f1P106351541-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)